Upichovací a zapichovací destičky neutrální 3/30

Artiklové číslo: GG2720 3/30
Nastavit cenu 30 ks (CZK 225,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HBG25
Počet kusů 30
Hlavní způsob použití P
Vedlejší použití M
Rohový rádius R 0,3 mm
Tolerance šířky zápichu w ±0,04 mm
Posuv f 0,07 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Obsah 278029 3
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG2720 3/30
EAN / GTIN 4067263096740

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
130
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Upichovací nástroje č. 278005; 278015278056.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly