Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů 25/2 mm

Artiklové číslo: 273790 25/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Šířka zápichu w 2 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
tmax vnitřní obrábění 6 mm
⌀ minimálního předvrtání Dmin 32 mm
Středové přesazení L3 19 mm
Nepodepřená délka L1 odsazené držáky 40 mm
Celková délka L 250 mm
Šroub 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Možnost axiálního upichování ano
Rozsah použití radiální vnitřní zapichování
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273790 25/2
EAN / GTIN 4045197485243

Popis

Provedení:

Vyrobeno z vysoce pevné nástrojové oceli (> 1300 N/mm2). Ve spojení s konvexním sevřením vyměnitelné destičky je docilováno nejvyššího odporu vůči axiálním a radiálním řezným silám a výrazně se tak zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    ⌀ stopky DS / šířka zapíchnutí w (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku