Nožový držák HELIGRIP HELI 16/3 mm

Artiklové číslo: 273766 16/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI-GRIP
Velikost stopky 16 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ne
Hloubka zápichu tmax 12 mm
Délka hlavy L1 30 mm
Celková délka L 135 mm
CWX 3,18 mm
CUTDIA 32 mm
WF 14,8 mm
WB 2,4 mm
Možnost axiálního upichování ano
Označení výrobce HELIR 1616-3T12
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273766 16/3
EAN / GTIN 7291075031911
Číslo výrobce 2500559

Popis

Provedení:

Rovné provedení (obrázek 1).

Použití:

Pro soustružení zápichů, zapichování a upichování.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273403273413.

Ze stejné řady Zobrazit všechny
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
    Velikost dříku / šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku