• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Nožový držák HELIGRIP HELI, pravý, Velikost dříku / šířka zápichu w: 16/4mm

Artiklové číslo: 273766 16/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost dříku / šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada HELI-GRIP
Označení výrobce HELIR 1616-4T12
Typ stopky 4hran
Výška stopky 16 mm
Šířka stopky 16 mm
Tvar hlavy 4hran
Délka hlavy 29 mm
Šířka funkce 14,4 mm
Délka základního tělesa 135 mm
Šířka řezu 4 mm
Hloubka zápichu/užitečná hloubka max. 12 mm
Tvar držáku Rovné (G)
Celková délka 135 mm
Směr řezu Pravořezný
Druh produktu Držák
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273766 16/4
EAN / GTIN 7291075032130
Číslo výrobce 2500626

Popis

Provedení:

Rovné provedení (obrázek 1).

Použití:

Pro soustružení zápichů, zapichování a upichování.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273403273413.