• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, bez VCH 1

Artiklové číslo: 255160 1
Nastavit cenu 3 ks (CZK 1883,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Řezný materiál: Ocel
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Řezný materiál Ocel
Norma DIN 8024
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku S16R PCLNR09; S20S PDUNR11; S16M PWLNR06
Vhodná vyměnitelná břitová destička CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 20 mm; 25 mm; 20 mm
Středové přesazení L3 11 mm; 13 mm; 11 mm
Upínací výška L2 15,25 mm; 19 mm; 15,25 mm
Celková délka L 200 mm; 250 mm; 150 mm
Náhradní díl 259981 10
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 255160 1
EAN / GTIN 4062406609450