{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di impiego | destra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Materiale da taglio | Acciaio | |
Norma | DIN 8024 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | S16R PCLNR09; S20S PDUNR11; S16M PWLNR06 | |
Inserto adatto | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 20 mm; 25 mm; 20 mm | |
Spostamento centrale L3 | 11 mm; 13 mm; 11 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 15,25 mm; 19 mm; 15,25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 200 mm; 250 mm; 150 mm | |
Ricambi | 259981 10 | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 255160 1 | |
EAN / GTIN | 4062406609450 |