{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | ZCMX 10T308 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HBZ025 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Hloubka řezu ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Posuv f soustružení | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Posuv f vrtání | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 90 m/min - 210 m/min | |
Vhodné pro ⌀ nástroje Dc | 18 mm | |
Povlak | PVD | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 268438 HBZ025 | |
EAN / GTIN | 4062406392741 |