• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vyvrtávací soustružnický nůž simturn AX pravý CBN 1 mm

Artiklové číslo: 270577 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce A53KCBN8
Pro otvory od ⌀ Dmin 1 mm
Užitná délka 6,1 mm
⌀ D 4 mm
Vnitřní chlazení ne
Rádius R 0,1 mm
f 0,45 mm
Maximální hloubka řezu ap max 0,05 mm
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270577 1
EAN / GTIN 2050002065864
Číslo výrobce A04.1804.06.10.10YUR CBN8

Aplikační tabulka

Ocel < 67 HRC
H
90
kontinuální
 
suché
 

Popis

Provedení:

Řezný materiál: CBN8