{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | LOGIQ4FEED | |
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | Válcová stopka | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Délka vyložení L1 | 120 mm | |
Celková délka Lcelk. | 205 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 63 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 0,8 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,2 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 42,97 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XNMU040310.. | |
Úhel nastavení κ | 17 stupeň | |
Označení výrobce | FFX4 ED32-5-120-C32-04 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221100 32/5 | |
EAN / GTIN | 7291075392791 | |
Číslo výrobce | 3336677 |