• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Mobilní Leebův tvrdoměr SAUTER HK-D.

Artiklové číslo: HK-D
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stroj na zkoušení tvrdosti Leeb

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo HK-D
EAN / GTIN 4045761139473
Číslo výrobce HK-D
L-číslo L40250 2256

Popis

Popis:

  • Měří všechny kovové vzorky (> 3 kg, tloušťka > 8 mm)
  • Externí snímač zpětného rázu: standardně (typ D)
  • Mobilita: Ve srovnání se stacionárními stolními přístroji a tvrdoměry s interním snímačem nabízí SAUTER HK-D maximální mobilitu a flexibilitu při použití
  • Zkoušky ve všech zkušebních směrech (360°): díky funkci automatické kompenzace
  • Dodává se v robustním kufříku:
  • Zobrazení naměřených hodnot:: Rockwell (typ A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Vnitřní paměť dat: až pro 600 skupin měření s až 32 jednotlivými hodnotami v každé skupině, z nichž se vytvoří průměrná hodnota skupiny
  • Funkce mini statistiky:: Zobrazuje naměřenou hodnotu, průměrnou hodnotu, směr měření, datum a čas
  • Automatický převod jednotek:: Výsledek měření se automaticky převede na všechny uvedené jednotky tvrdosti
  • Měření s tolerančním rozsahem (funkce mezní hodnoty): Horní a dolní mezní hodnota je programovatelná. Proces měření je podporován akustickým a optickým signálem
  • Maticový displej:: Podsvícený multifunkční displej s přehledem zobrazuje všechny důležité funkce
  • Robustní kovové pouzdro:
  • Externí snímač zpětného rázu jako standard (typ D)
  • Robustní kovové pouzdro
  • Dodává se v robustním kufříku
  • Interní paměť pro až 600 skupin měření s až 32 jednotlivými hodnotami v každé skupině, z nichž se vytvoří průměrná hodnota skupiny
  • Automatický převod jednotek: Výsledek měření se automaticky převede na všechny uvedené jednotky tvrdosti
  • Zobrazení naměřených hodnot: Rockwell (typ A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Maticový displej: Podsvícený multifunkční displej, všechny důležité funkce na první pohled
  • Funkce mini statistiky: zobrazuje naměřenou hodnotu, průměrnou hodnotu, směr měření, datum a čas
  • Testy ve všech směrech (360°) díky funkci automatické kompenzace
  • Mobilita: V porovnání se stacionárními stolními přístroji a tvrdoměry s vnitřním senzorem nabízí SAUTER HK-D. maximální mobilitu a flexibilitu při používání

Charakteristika:

  • Nejtenčí měřitelná tloušťka materiálu: 3 mm
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C
  • Možnost provozu na baterie, 2×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 200 h
  • Přesnost měření: ± 1 % při 800 HLD
  • Celkové rozměry Š × H × V 132 × 82 × 31 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 0,45 kg
  • Nejnižší hmotnost zkušebního kusu na pevné základně: 3 kg
  • Nejmenší poloměr zakřivení zkušebního objektu (konkávní/konvexní): 50 mm (se stabilizačním kroužkem: 10 mm)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství