Provedení:
Podobné č.
486000, resp.
486100.
Robustní, dobře uchopitelný ocelový korpus s hliníkovou posuvnou trubičkou se stupnicí k měření a přímému odečtu
hloubky závitu do 4×D.
Výhoda:
Kontrola závitovým kalibrem a měření hloubky závitu v jednom pracovním úkonu. Úspora času potřebného pro cyklus zkoušky až 50%. Jednoduchá výměna opotřebených kalibračních trnů (montážní sada na poptávku).
Norma:
Tolerance a odchylky dle DIN ISO 1502.
Poznámka:
Vícenásobná kontrola pro běžné a jemné závity s noniem (s odečítáním až do 0,1 mm) nebo s digitálním displejem (s odečítáním až do 0,01 mm) včetně datového výstupu
na poptávku (viz č.
486511 –
486516).