Kivitel:
486000 ill.
486100 cikkszámhoz hasonló.
Robusztus, jó fogású acél ház skálázott alumínium tolóhüvellyel a
menetmélység mérésére és közvetlen leolvasására
4×D-ig.
Előny:
A menetidomszer betartásának és a menetmélységnek az ellenőrzéséhez egy műveletben. Az ellenőrzési ciklus időmegtakarítása akár 50 % is lehet. Az elhasználódott menetidomszerek egyszerűen kicserélhetőek (szerelőkészlet külön rendelésre).
Szabvány:
Tűrések és méretek DIN ISO 1502 szerint.
Figyelem:
MultiCheck szabályos- és finommenethez nóniusszal (leolvasás 0,1mm) vagy digitális kijelzővel (leolvasás 0.01mm) és adatkimenettel
külön ajánlatkérésre (lásd
486511 –
486516 sz.).