Exécution:
Similaires à
486000 ou
486100.
Corps en acier robuste et maniable avec douille coulissante graduée en aluminium pour mesure et lecture directe de la
profondeur de filetage jusqu’à 4×D.
Avantage(s):
Contrôle des taraudages et de la profondeur en une seule opération. Gain de temps jusqu’à 50 % pour un cycle de contrôle. Remplacement aisé des tampons usés (kit de montage sur demande).
Norme:
Tolérances et dimensions suivant DIN ISO 1502.
Remarque(s):
MultiCheck pour filetages à pas gros et à pas fin avec vernier (lecture jusqu’à 0,1 mm) ou avec affichage numérique (lecture jusqu’à 0,01 mm) avec sortie de données
sur demande (voir codes art.
486511 –
486516).