PŘEPRAVNÍ VOZÍKY – PRO BEZPEČNOU PŘEPRAVU PŘEDMĚTŮ
V každém podniku je každý den převáženo různé zboží. Mohou to být balíky, pořadače, přístroje, zboží nebo nástroje. Toto zboží je možné snadno přepravovat v rámci podniku pomocí přepravního vozíku. Usnadňuje to práci a urychluje interní procesy. Přepravní vozíky také šetří síly a chrání záda jednotlivých zaměstnanců. Podle zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je zaměstnavatel povinen chránit své zaměstnance před příliš vysokými nosnými břemeny. Další předností přepravních vozíků ve zúžených prostorách je jejich malá šířka. Tak se zboží snadno přepraví z bodu A do bodu B.
Různorodé použití přepravních pomůcek
Přepravní vozíky jsou důležitou součástí vnitropodnikové logistiky. Jejich použití sahá od skladových hal, kanceláří a balíkových služeb až po dobírkové oddělení, gastronomii a vnější služby. Pro každou oblast se nabízí různé modely v různých velikostech. Tyto lze rozdělit do těchto kategorií:
- Dopravní zařízení jako přepravní vozíky, rudly a přepravní plošiny
- Vysokozdvižná a zdvihací technika
- Přeprava sypkého materiálu jako je korbový sklápěč
DRUHY DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ
Přepravní vozíky se dodávají v různých provedeních:
Vozíky s rukojetí
Jsou tvořeny nakládací plochou na čtyřech kolečkách a ergonomickou rukojetí. V závislosti na modelu mohou mít různou nosnost. Za účelem lepší bezpečnosti práce mají nejméně jednu zajišťovací brzdu.
Stolové a etážové vozíky
Tento druh přepravních vozíků umožňuje přepravu zboží na dvou nebo více etážích. Stolové vozíky jsou tvořeny dvěma nebo třemi etážemi, etážové vozíky se podobají pojízdným regálům. Obě varianty mohou být namísto s policemi vybaveny vanami, aby se zabránilo vypadnutí předmětů nebo vylití tekutin během přepravy. Použité police jsou vyrobeny z dřevěných materiálů nebo oceli. Výškově přestavitelné přepravní vozíky mají kromě toho také tu přednost, že je možné výšku nakládání nastavit na stejnou výšku jako např. pracovní desku. Díky tomu je možné náklad z pracovní desky přesunout přímo na stolový vozík bez jejich nadzvednutí.
Klecové vozíky a pojízdné zásobníky
Tyto varianty, které jsou označovány také jako skříňové vozíky, jsou vhodné především pro textilie nebo rostliny. Mají boční stěny podobné mřížím, díky kterým je možné zboží umístit do výšky. Skříňové vozíky jsou uzavřené a chrání skladované předměty před krádeží.
Montážní vozíky a vozíky na materiál
Pokud zaměstnanci pracují v podniku s mnoha drobnými díly, usnadňují montážní vozíky a vozíky na materiál jejich práci. V závislosti na modelu mohou být vybaveny děrovanými stěnami, odkládacími policemi, lištami na boxy, skladovými boxy a multifunkčními lištami. Je tak možná bezpečná přeprava a skladování kompaktních, nepraktických a drobných produktů a jejich připravenost na pracovišti.
Rudly
Pomocí rudlu je možná snadná přeprava volného materiálu jako jsou balíky. Rudly se dodávají také s hvězdicí kola pro jízdu na schodišti. Tyto jsou vhodné také pro jízdu na schodišti.
Zdvižný vozík
Zdvihací technika se používá obzvláště ve skladových halách, kde musí zaměstnanci přepravovat do výšky vysoké hmotnosti. K tomu jsou vhodné vozíky se zvedacím stolem nebo zdvižné vidlicové vozíky, pomocí kterých zaměstnanci bezpečně pohybují například s euronormovanými boxy nebo europaletami. Vozíky se zvedacím stolem mají kromě toho také tu přednost, že je možné výšku nakládání nastavit na stejnou výšku jako např. pracovní desku.
Přeprava sypkého materiálu
Korbové sklápěče jsou určeny pro přepravu zeminy, štěrku, písku nebo dřevěných a kovových třísek a jsou opatřeny výpustným kohoutem a sadou koleček. Díky své konstrukci mohou být některé modely přepravovány pomocí zdvihacího zařízení.
CO BRÁT NA ZŘETEL PŘI VÝBĚRU PRACOVNÍHO VOZÍKU
Pokud chcete vybavit váš podnik dopravními vozíky, musíte dbát při vašem výběru na řadu kritérií.
Jednoduchá obsluha
Přepravní vozíky by měly v první řadě ulehčit práci zaměstnancům. Výškově nastavitelné vozíky se nechají přizpůsobit na výšku konkrétního člověka. Sklopné vozíky se dají jednoduše skladovat a šetří místo ať už ve voze nebo v podniku. Neklouzavá držadla umožňují bezpečný transport i s mokrýma nebo zaolejovanýma rukama. Speciální vozíky navíc umožňují i pohodlnou jízdu po schodech díky dodatečným kolečkům.
Vysoká kvalita
Ať už potřebujete vozíky na cokoliv, musí být kvalitní, aby bezchybně zvládaly každodenní výzvy. Stabilní ocelová konstrukce stejně jako tichá kolečka zajišťují potřebnou robustnost a komfort.
Přiměřená zátěž
Aby mohly vozíky bezpečně převážet zboží nebo předměty, musíte dbát na maximální nosnost. Nosnost jednotlivých modelů může být např. 250, 500 nebo 1 200 kg. Navíc musí být ložná plocha dostatečně velká.
Praktické doplňky
Některé přepravní produkty jsou modulárně přizpůsobené a tím pádem flexibilně rozšířitelné, například o děrované stěny, police nebo dodatečné šuplíky. Svorkovnice, kterou lze připevnit na stolový vozík, usnadňuje kontrolu objednávky.
Který přepravní vozík je ten správný? Zde jsou uvedeny nejdůležitější varianty:
KOMPETENTNÍ PORADENSTVÍ K PŘEPRAVNÍM VOZÍKŮM
Využijte našich znalostí Hoffmann Group jako systémového partnera. Podpoříme vás při zařizování vašeho provozu – od na výrobcích nezávislém poradenstvím, přes 3D plánování až po dodání a montáž. Naši poradci pro přepravní vozíky vyberou společně s vámi model, který bude odpovídat vašim požadavkům. V případě dotazů jsme vám rádi k dispozici osobně, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.