CĂRUCIOR DE SCULE – PENTRU TRANSPORTUL ÎN SIGURANŢĂ AL ARTICOLELOR
În orice întreprindere sunt transportate zilnic diferite bunuri. Poate fi vorba despre manevrarea pachetelor, a dosarelor cu acte, a aparatelor, a mărfurilor ori a sculelor. Aceste bunuri se transportă cu uşurinţă cu căruciorul de scule în interiorul întreprinderilor. Astfel, este uşurată munca şi sunt grăbite procesele interne. În plus, cărucioarele de scule menajează forţa şi spatele angajaţilor care lucrează individual. Conform legii de protecţie a muncii, angajatorul este obligat în orice situaţie să-şi menajeze angajaţii pentru ca aceştia să nu care sarcini prea mari. În spaţiile înguste, lăţimea restrânsă a cărucioarelor de scule reprezintă un avantaj în plus, care permite transportul cu uşurinţă al mărfurilor între punctele A şi B.
Numeroase domenii de utilizare pentru dispozitivele auxiliare de transportCărucioarele de scule sunt un element important în logistica internă a întreprinderilor. Domeniile de utilizare ale acestora sunt de la halele de depozitare, birouri şi servicii de coletărie până la servicii de curierat, gastronomie şi servicii externe de vânzări. Pentru fiecare domeniu, există diferite modele în diferite mărimi. Se împart în următoarele categorii:
- Utilaje de transport cum ar fi cărucioarele de scule, cărucioarele de transport şi plaftormele de transport cu role
- Tehnică şi echipament de ridicare
- Cărucioare cu cupă pentru transportul articolelor vrac
TIPURI DE UTILAJE DE TRANSPORT
Există diferite modele de cărucioare de scule:
Cărucioare cu mâner
Acestea constau dintr-o suprafaţă de încărcare pe patru roţi şi dintr-un mâner ergonomic. În funcţie de model, pot fi transportate diferite încărcături. Pentru o siguranţă sporită a muncii, acestea sunt prevăzute cu cel puţin o frână de parcare.
Masă mobilă şi cărucior cu niveluri
Acest tip de cărucior de scule permite transportul bunurilor pe două sau mai multe etaje. Masa mobilă constă din două până la trei etaje. Cărucioarele cu niveluri amintesc de un raft mobil. Ambele variante pot fi prevăzute cu tăvi în loc de rafturi pentru a preveni căderea obiectelor sau vărsarea lichidelor în timpul transportului. Rafturile sunt fabricate din material lemnos sau din oţel. În plus, cărucioarele de scule reglabile pe verticală au avantajul că înălţimea de încărcare poate fi adusă la aceeaşi înălţime cu, de exemplu, blatul de lucru. Aceasta permite împingerea fără ridicare a încărcăturii de pe blatul de lucru direct pe masa mobilă.
Cărucioare cu grătar şi recipiente cu role
Aceste modele, cunoscute şi ca vagonete, sunt recomandate în special pentru textile şi plante. Ele dispun de pereţi laterali înalţi de tip grilaj, care permit stivuirea pe înălţime a bunurilor. Vagonetele sunt închise de jur-împrejur şi protejează de furt obiectele depozitate.
Cărucior pentru montaj şi pentru materiale
Când angajaţii lucrează cu numeroase componente mici, cărucioarele de montaj şi cele pentru materiale uşurează procesele. În funcţie de model, pot fi prevăzute cu panouri perforate, rafturi, lise de depozitare, cutii de depozitare deschise şi şine multifuncţionale. Astfel, la locul de muncă, se pot transporta, depozita şi pregăti oricând în siguranţă articole compacte, greu de manevrat sau mici.
Cărucioare de transport
Elementele separate, cum ar fi pachetele, se transportă simplu de la A la B cu cărucioarele de transport. Cărucioarele de transport sunt prevăzute şi cu roţi dispuse în stea pentru deplasarea pe trepte. Acestea sunt recomandate şi pentru deplasare pe trepte.
Cărucioare de scule pentru tehnică de ridicare
Tehnica de ridicare se utilizează în special în halele de depozitare în care angajaţii trebuie să deplaseze greutăţi mari la o anumită înălţime. Pentru aceasta, se recomandă cărucioarele cu masă ridicătoare sau transpaleţii cu care angajaţii pot transporta în siguranţă, de exemplu, recipientele cu standard european sau europaleţii. În plus, cărucioarele cu masă ridicătoare au avantajul că înălţimea de încărcare poate fi adusă la aceeaşi înălţime cu, de exemplu, blatul de lucru.
Transportul articolelor vrac
Cărucioarele cu cupă sunt concepute pentru transportul pământului, a pietrişului, a nisipului, a aşchiilor de lemn sau de metal şi sunt prevăzute cu un robinet de evacuare şi cu un set de role. Datorită structurii lor, câteva modele pot fi transportate cu un dispozitiv de ridicare.
CE TREBUIE LUAT ÎN CONSIDERARE LA ALEGREA UNUI CĂRUCIOR
Dacă doriți să vă echipați firma cu cărucioare de transport, există o serie de criterii pe care ar trebui să le luați în considerare atunci când faceți selecția:
Manevrare ușoară
Scopul principal al dispozitivelor de transport este de a facilita munca angajaților. Cărucioarele de transport reglabile pe înălțime pot fi reglate la înălțimea de lucru a angajatului respectiv. Cărucioarele pliabile pot fi ușor depozitate și economisiți spațiu, fie în vehicul, fie în funcționare. Mânerele antiderapante asigură transportul în siguranță, chiar și cu mâinile umede sau uleioase. În plus, cărucioarele speciale de transport cu roți suplimentare permit transportul confortabil pe scări.
Calitate înaltă
Indiferent de tipul de cărucior, acesta trebuie să fie de înaltă calitate, astfel încât să poată face față cerințelor cotidiene. O construcție stabilă din oțel și un mecanism de rulare silenţios oferă robustețea necesară și confort plăcut.
Capacitate adecvată de încărcare
Pentru a avă asigura că căruciorul poate transporta în siguranţă mărfurile sau obiectele, trebuie să ţineţi cont de capacitatea portantă maximă a acestuia. Aceasta poate fi, în funcţie de model, de exemplu, 250, 500 sau 1.200 kg. În plus, zona de încărcare trebuie să fie suficient de mare.
Accesorii practice
Unele dispozitive de transport au un design modular și, prin urmare, pot fi extinse flexibil, de exemplu cu pereți perforati, rafturi intermediare sau sertare suplimentare. Un clipboard, pe care îl fixați pe căruciorul tip masă, vă sprijină la împărţirea mărfurilor.
Ce ajutor la transport este cel mai potrivit? Aici găsiţi cele mai importante variante:
CONSULTANŢĂ DE SPECIALITATE ÎN SISTEMELE DE TRANSPORT
Beneficiați de know-how-ul Hoffmann Group ca partener de sistem al industriei. Vă sprijinim în amenajarea companiei dvs. - de la sfaturi în alegerea produselor, indiferent de producător, până la planificarea 3D şi livrare și asamblare. Consultanţii noștri de specialitate pentru cărucioarele de transport vor colabora cu dvs. pentru a selecta modelele care se potrivesc cerințelor dvs. Vă stăm la dispoziție personal, prin e-mail și telefon.
Solicitare consultanţă personală