Síla inovací v téměř každé oblasti použití
ISCAR je největší z řady společností tvořící skupinu International Metalworking Companies (IMC). Společně dodávají dynamickou komplexní řadu přesných nástrojů z tvrdokovu pro obrábění kovů. Tyto společnosti vyrábějí širokou škálu karbidových tvrdokovových destiček, tvrdokovových stopkových fréz a řezných nástrojů, které pokrývají většinu aplikací obrábění kovů. Společnosti ze skupiny IMC rovněž poskytují inženýrská a výrobní řešení pro přední průmyslová odvětví po celém světě. Řada inovativních produktů, které byly navrženy speciálně podle požadavků zákazníků, učinily ze skupiny IMC světového lídra v předních výrobních odvětvích, jako je automobilový průmysl, letecký průmysl nebo výroba forem.
Společnost ISCAR představila nespočet nových produktů, přičemž každý z nich byl navržen a vyroben s ohledem na tři základní kritéria: produktivita, ziskovost a výkon. Mezi hlavní funkce těchto nových produktů patří:
- Nové třídy a povlaky, které umožňují řezným nástrojům rychlejší proces obrábění, provoz v chladnějších podmínkách, větší odolnost proti nánosům a delší výdrž
- Nové geometrie snižují řezné síly, šetří energii, zlepšují kontrolu odvodu třísek a poskytují více hran na destičku
- Všestrannější multifunkční nástroje pro podporu trendu „komplexního obrábění“ na CNC soustružnicko-frézovacích centrech
- Silnější samoupínací konstrukce na stacionárních nástrojích, které umožňují vydržet náročné podmínky při přerušovaném řezání
ISCAR: Utváříme budoucnost automobilového, leteckého a energetického průmyslu pomocí nejmodernějších nástrojů

automobilový průmysl
ISCAR nabízí jedinečná a špičková řešení pro automobilový průmysl. Jako lídr v poskytování produktivních a nákladově efektivních obráběcích řešení se společnost ISCAR snaží držet krok se všemi novými trendy a technologiemi a být tak součástí světlejší a zelenější budoucnosti.

letecký průmysl
Jako kompletní dodavatel kovoobráběcích nástrojů nabízí společnost ISCAR celou řadu kvalitních nástrojů. ISCAR nabízí řadu jedinečných utvářečů třísek a kombinace tříd, které poskytují řešení pro většinu obráběcích potřeb v leteckém průmyslu.

výroba elektřiny
Společnost ISCAR nabízí jedinečná řešení pro novou generaci průmyslových odvětví. Jako lídr v poskytování produktivních a nákladově efektivních obráběcích řešení se společnost ISCAR snaží držet krok se všemi novými trendy a technologiemi, které jsou součástí světlejší a zelenější budoucnosti. Společnost ISCAR vyvinula řadu kompletních řešení pro výrobu výměníků tepla pro vrtání, soustružení, frézování a soustružení zápichů.
Produktové inovace ISCAR

NOVÉ držáky pro soustružení ISCAR s osou Y pro stroje švýcarského typu zajišťují vynikající kvalitu povrchu a snadné
Dnes se z osy Y stal standardní prvek u většiny víceúčelových strojů a volitelná možnost u mnoha nových soustružnických centrech. Nástroje ISCAR typu osy Y se vyznačují extrémně stabilním řezáním díky poloze kapsy, která je kolmá ke stopce. Hlavní řezné síly působí ve směru stopky na podélnou osu. Zabraňuje ohýbání nástroje i při podmínkách náročného obrábění, zajišťuje řezání bez vibrací a vynikající konečnou kvalitu povrchu.
Stabilita nástroje zaručuje přesný řez a spolehlivé obrábění. Poloha nástroje v ose Y umožňuje odvádění dlouhých třísek směrem dolů vlivem gravitační síly. Vhodné pro obtížně řezatelné materiály, jako je nerezová ocel, titan, slitiny s nízkým obsahem uhlíku a další. Nástroje značky ISCAR jsou navrženy s přesným přívodem chladicí kapaliny z horní a spodní části nástroje, což zajišťuje vyšší řezný výkon. Nové nástroje rozšiřují rozmanitost sortimentu ISCAR a poskytují vynikající řešení pro obráběcí aplikace švýcarského typu.
HSK A63 EM s kanály pro chladicí kapalinu podél vrtání stopky
HSK je německá zkratka pro dutou kuželovou stopku. Dutý kužel znamená, že tyto držáky nástrojů nemají upínací knoflík. Dutý kužel poskytuje vhodnou úroveň pružnosti, která zajišťuje kontakt kuželu i čela příruby s vřetenem obráběcího stroje. Výsledkem je extrémně spolehlivé rozhraní, které bez problému snáší extrémně vysoké odstředivé a tepelné zatížení. Držáky HSK jsou určeny pro vysokorychlostní obrábění. Tyto držáky jsou díky své přesnosti v praxi stále oblíbenější. X-STREAM HSK A-63 nabízí dokonalé řešení pro tvrdokovové čelní frézy s kanály pro chladicí kapalinu podél vrtání stopky. Lze jej instalovat na obráběcí centrum s vřetenem s průchozím chlazením, přičemž držák čelní frézy X-STREAM dodává chladicí kapalinu, která obaluje nástroj, aby bylo dosaženo stejného výsledku jako při chlazení průchozího nástroje. Nová upínací pouzdra ISCAR HSK nabízejí několik vyčnívajících délek pro průměry nástrojů 6 až 25 mm.

Mezi jedinečné funkce systému patří:
- Chladicí kapalina nasměrovaná na řezné hrany
- Prodloužená životnost nástroje
- Eliminuje ulpívání třísek na řezných hranách
- Vyváženo na G2,5, 25 000 ot./min
- Vhodné pro vysokorychlostní frézování
- Efektivní odvod třísek pro bránění opětovnému řezání třísek
- Bez vytahování
- Vhodné pro vysokorychlostní frézování
- Aplikace a výhody nového X-STREAM HSK A-63
- Určeno pro CNC frézy se špatným externím průtokem chladicí kapaliny
- Vysoce pozitivní výsledky při frézování dutin a kapes
- Ideální pro frézovací aplikace, které generují vysoké teploty, jako jsou mimořádně tvrdé legované oceli, vysokoteplotní slitiny atd
Nový X-STREAM HSK A-63 zvyšuje životnost nástroje a poskytuje vysokou produktivitu a ziskovost.
NEO ITA – pokročilý nástrojový poradce společnosti ISCAR
Aby společnost ISCAR udržela krok s digitální revolucí, představuje novinku – svého oblíbeného digitálního nástrojového poradce ISCAR Digital Tool Advisor pod novým názvem NEO-ITA.
Aplikace NEO-ITA obsahuje funkce pokročilé umělé inteligence a analýzu velkých dat ve spojení se strojovým učením, čímž podporuje zákazníky a týmy prodejců ISCAR, kteří se potýkají s mimořádně složitými obráběcími úkoly a výzvami a zároveň zajišťuje vysoce pokročilá technologická doporučení pro obrábění a nástroje. Nová webová aplikace NEO-ITA nabízí širokou škálu funkcí, doporučení a výstupů pro podporu potřeb zákazníků pro obsluhu obráběcích center, soustruhů, strojů švýcarského typu, multifunkčních vřeten / automatů, stejně jako pro flexibilní strojníky, technology a CAD/DAM návrháře.
Webová aplikace NEO-ITA je navržena pomocí vysoce pokročilého programovacího jazyka, který nabízí adaptivní a citlivé rozhraní kompatibilní s běžně používanými zařízeními, ať už v terénu nebo v kanceláři.