• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SXE 450 TurboTec Set Lijadora excéntrica

Número de artículo: 690871000
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
Tipo de producto Lijadora excéntrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 690871000
EAN / GTIN 4007430279279
Número del fabricante 690871000
Número L L01750 1280

Descripción

Descripción:

  • Ajuste del doble círculo de vibración: dependiendo de la aplicación, se puede ajustar en rectificado fino o abrasión alta.
  • Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
  • Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
  • TurboBoost: permite la conexión de reservas adicionales de potencia para una abrasión máxima
  • Power Control System: sin formación de estrías al colocar la máquina en marcha sobre el material
  • Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
  • Empuñadura adicional desmontable
  • Rodamientos de bolas protegidos contra el polvo para una larga vida útil de la máquina
  • Robusta caja del cojinete de fundición a presión de aluminio
  • Bolsa textil para el polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador
  • Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
  • Disco lijador con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del abrasivo

    Suministro estándar
  • Disco abrasivo con enganche de tejido autoadherente, 25 hojas de lijar adhesivas, llave hexagonal, empuñadura adicional desmontable, Bolsas textiles de polvo

Característica:

  • Inseguridad de medición K: 1.5 dB(A)
  • Peso sin cable: 2.2 kg
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Bruttogewicht: 3.463 kg
  • Longitud del cable: 4 m
  • Rectificado de superficie: 7 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 82 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 93 dB(A)
  • Diámetro del plato de apoyo: 150 mm
  • Potencia nominal absorbida: 350 W
  • Radio oscilatorio: 2.8 / 6.2 mm
  • Revoluciones marcha en vacío: 4200 - 11000 /min
  • Número de oscilaciones marcha en vacío: 8400 - 22000 /min