SXE 450 TurboTec Set Ponceuse excentrique

Réf.: 690871000
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
Type de produit Ponceuse excentrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 690871000
EAN / GTIN 4007430279279
Réf. fabricant 690871000
Article hors catalogue L01750 1280

Description

Description:

  • Réglage breveté du cercle d'oscillation Duon : ponçage fin ou abrasion élevée en fonction de l'application.
  • Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
  • Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
  • TurboBoost : permet d'enclencher des réserves de puissance supplémentaires pour une abrasion maximale
  • Système Power Control : protection contre la formation de rayures lorsque la machine en marche est posée sur le matériau
  • Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
  • Poignée supplémentaire amovible
  • Roulements à billes protégés contre la poussière pour une longévité accrue de la machine
  • Carter de roulements robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression
  • Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
  • Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
  • Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif

    Équipement standard
  • Plateau abrasif auto-agrippant, 25 feuilles abrasives auto-agrippantes, Clé mâle à six pans, poignée supplémentaire amovible, Sacs à poussières en tissu

Caractéristique(s):

  • Incertitude de mesure K: 1.5 dB(A)
  • Poids sans câble: 2.2 kg
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Bruttogewicht: 3.463 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Poncer des surfaces: 7 m/s²
  • niveau sonore: 82 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 93 dB(A)
  • Diamètre du plateau: 150 mm
  • Puissance absorbée nominale: 350 W
  • Cercle d'oscillation: 2.8 / 6.2 mm
  • Vitesse de rotation à vide: 4200 - 11000 /min
  • Vitesse d’oscillation en marche à vide: 8400 - 22000 /min