GARANT Master Mute – snadné tlumení vibrací
GARANT Master Mute tlumí vibrace novým způsobem.
Srdce této nové technologie tvoří polymerové kotouče vyrobené z materiálů s tuhostí závislou na frekvenci vibrací.
Spolehlivé řešení problému s vibracemi, výrazné snížení hladiny hluku, opotřebení stroje a nástroje a jasné zvýšení kvality součástí.
Problém s konvenčním tlumením vibrací: Tradičně jsou systémy tlumící vibrace omezeny stanoveným frekvenčním rozsahem, v němž lze vibrace neutralizovat. Pouze časově náročným nastavením lze ovlivnit tuhost nástroje a tím jej přizpůsobit různým rozsahům frekvence vibrací.
Díky použití inovativních materiálů s tuhostí závislou na frekvenci je vibrační mechanismus GARANT Master Mute schopen přizpůsobit frekvenci tlumicího tělesa frekvenci nástroje a tím tlumící parametry vyvrtávací tyče bez nutnosti manuálního seřizování v reálném čase. To je klíčem stabilního obrábění bez vibrací.
Parametry GARANT Master Mute
1. Rozhraní k výměnným řezným hlavámGL/QC/DM
2. Polymerové kotouče se přizpůsobují podmínkám obrábění tuhostí závislou na frekvenci vibrací
3. Tlumicí tělo z karbid wolframu – s pružným zavěšením
4. Polymerové kotouče s.o.
5. Průměr stopky 16 až 60 mm (Novinka! stopka Ø 16 mm pro součásti o minimálním průměru od 20 mm)
Výhody GARANT Master Mute:
- Zvyšuje produktivitu při vrtání hlubokých otvorů, protože řezné parametry nemusí být optimalizovány.
- Okamžité použití, odpadá ztráta času kvůli nutnosti „ladění“.
- Bezúdržové díky použití neopotřebitelných dílů.
- Kompatibilní se stávající řadou výměnných hlav.
Působivá kvalita součástí při dlouhých převisech a různých obráběcích podmínkách
Test konkurenceschopnosti: GARANT Master Mute v porovnání s konkurenčními nástroji při různých situacích upnutí
Oba nástroje
- Ø stopky: 20 mm
- Délka stopky: 200 mm
- Výměnná řezná hlava SDUC
- Použití stejných vložek
- Řezná data: Vc: 60 m/min, f/rev: 0,11 mm, ap: 0,5 mm
Vyměnitelné řezné hlavy pro GARANT Master Mute
Díky své modulární konstrukci lze nástroje GARANT Master Mute kombinovat s řadou vyměnitelných řezných hlav. V závislosti na průměru stopky vyvrtávací tyče jsou k dispozici tři různé systémy:
Výměnné hlavy GL
pro stopky vyvrtávacích tyčí GARANT Master Mute o průměru 16 mm
Výměnné hlavy QC
pro stopky vyvrtávacích tyčí GARANT Master Mute o průměru 20, 25 nebo 32 mm
Výměnné hlavy DM
pro stopky vyvrtávacích tyčí GARANT Master Mute o průměru 40, 50 nebo 60 mm
Produkty a další informace
Zde najdete všechny vhodné výměnné hlavy, stopky vyvrtávacích tyčí a stabilizátory vyvrtávacích tyčí značky GARANT.