• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

PRÉMIOVÝ PILOVÝ SYSTÉM GARANT

Kompletní program pro hospodárnou výrobu.

Prémiový pilový systém GARANT pro vynikající přesnost:

Vysoce flexibilní pro maximální přesnost.

Kompletní program pro hospodárnou výrobu.

Díky pilovému systému a jeho možnostem upínání bez přesahu šroubů apod. je možné přesné odřezávání obrobků.

ŘEZÁNÍ S VÝTEČNOU PŘESNOSTÍ

1. Speciální a univerzální:

Vyberte ten správný pilový list na hliník, ocel nebo pilový list pro univerzální obrábění.


2. Vysoká hospodárnost:

Využijte řady řešení pro Vaši výrobu: Velké možnosti výběru řezných materiálů, průměrů, šířek řezu a počtu zubů zajišťují hospodárné obrábění.


3. Řezání se systémem:

Pokryjte pomocí pouhých 4 adaptérů celý široký rozsah průměrů 40 - 160 mm.

Promyšlené do detailu:

1. Nerovnoměrné dělení pilového kotouče zajišťuje klidný proces obrábění.

Optimalizovaný povlak činí TK pilový kotouč ideálním nástrojem pro celou řadu materiálů.

Díky svému nákružku jsou TK pilové kotouče i u tenkých šířek řezu vždy stabilní.

2. Odvod třísek je optimalizován adaptérem s šikmo uloženými chladicími kanály – to zvyšuje procesní spolehlivost a zlepšuje kvalitu povrchu.

Zuby si rozdělují šířku obrábění díky střídavě zkosenému tvaru. Lze tak dosáhnout hladkého dna drážky.


Záběh:

Protože je pilový kotouč zpočátku ještě velmi ostrý, zvyšuje opatrný záběh pilového listu jeho životnost. Používejte proto nejlépe 80 % řezné rychlosti a posuvu.

3. Novinka: Ostrý břit

4. Se záběhem: Rovnoměrný tvar rohu břitu

5. Bez záběhu: Nerovnoměrná vylomení z břitu.

Záběh (6.-8.):

Doporučujeme nechat pilový kotouč podle možností nařezávat v rádiusu. To zamezuje jak vibracím, tak i nebezpečí rychlého opotřebení nástroje. Pokud nelze nechat pilový kotouč nařezávat v rádiusu, snižte posuv, dokud není pilový kotouč zcela v záběru.

Oddělování (9.-10.):

Při oddělování byste měli dbát na to, abyste tuto operaci prováděli vždy z obou stran. Při dělení z jedné strany je vyšší nebezpečí, že obrobek narazí na pilový kotouč, a dojde tak k poškození obrobku i nástroje.

Další tipy:

  • Doporučujeme emulzi > 8 %, především u INOXu.
  • V případě vibrací doporučujeme jako první opatření snížit řeznou rychlost.
  • Udržujte vyložení především u šroubovacích adaptérů co nejmenší.

PRODUKTOVÉ VIDEO

Díky možnosti upínání bez přesahu umožňuje prémiový pilový systém přesné odřezávání obrobků. Výhody pilového systému jsou zcela zřejmé:

  • Více zubů než u dělicích fréz s vyměnitelnými destičkami pro kratší dobu procesu.
  • Tenčí řezy, a díky tomu menší ztráta materiálu.
  • Nižší řezná síla díky souhře ostrých břitů, malé šířce řezu a rozdělení řezu na více zubů.

Prémiový pilový systém GARANT je proto vhodný i pro stroje se slabým výkonem a představuje vynikající přesnost.

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku