GARANT MasterSteel PickPocket
Univerzální fréza s až o 80 % lepším výkonem při delší životnosti
Pokořte hranice extrémních výkonů ve všech frézovacích disciplínách s frézami GARANT MasterSteel PickPocket.
Nová univerzální fréza GARANT z řady MasterSteel nabízí až o 80 % lepší výkon při delší životnosti. Nová dimenze v mono-obrábění: Spojuje výkonnost a široké spektrum aplikací. Jako žolík boduje v disciplínách frézování, šikmé zanořování a dokonce i vrtání s vynikajícími výkonovými parametry.
UNIVERZÁLNÍ FRÉZA GARANT MASTERSTEEL PICKPOCKET
- Inovační geometrie
Optimální odlamování třísek při šikmém zanořování - Nerovnoměrné stoupání šroubovice
Pro klidný chod - Zelený kroužek
Univerzální použit.
Hlavní oblast použití: ocel - Speciální rozšiřování jádra
Zajišťuje optimální stabilitu v obráběcím procesu - Dozadu odsazená špička vrtáku
Extrémně volná
Pro agresivní šikmé zanořování (ramping) a zanořování do materiálu - Obloukový břit
Na čelní straně, pod středem
Nerovnoměrné dělení
Optimalizovaný pro HPC frézování
VÝKON PRO VAŠI VÝROBU
VIDEO PRODUKTU
Univerzální fréza GARANT MasterSteel PickPocket
Nejmladší člen řady GARANT MasterSteel zaujme vynikajícími vlastnostmi: fréza GARANT MasterSteel PickPocket nabízí až o 80% lepší výkon při delší životnosti.
Díky svému patentovanému čelnímu obloukovitému břitu ve spojení s dozadu posunutou špičkou vrtáku, zaručuje optimální odlamování třísek při šikmém zanořování a interpolaci.
GARANT TOOLGRINDING
Profesionální komplexní příprava Vašich obráběcích nástrojů – Protože nic není tak dobré jako originál!
S Garant ToolGrinding získáte originální přebroušení pro nejvyšší výkon nástroje a nejdelší životnost. Servis, který vrací Vaše frézy, vrtáky, záhlubníky a pily zpět do nejlepší formy:
- Plná výkonnost a přesnost díky originálnímu přebroušení a povlakování.
- Rozsáhlý servis v oblasti broušení z jednoho zdroje.
- Snadná a rychlá realizace ve stanoveném termínu.
- Výhodně a úsporně.
- Transparentní a férové ceny bez skrytých příplatků.