{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Chemický základ | Methakryláty | |
Dynamická viskozita | 10 mPas - 20 mPas | |
Hustota | 1,08 g/cm3 | |
Tvar | kapalný | |
Bod vzplanutí | 100 °C | |
Rozsah teplot pro použití | -55 °C - 180 °C | |
Dotyková pevnost za | 40 min - 60 min | |
Funkční pevnost dle | 5 h - 8 h | |
Vlastnost | fluoreskující pod UV světlem; utěsňující | |
Udržitelnost | GARANT GreenPlus | |
Vhodné pro materiál | kov | |
Vhodné pro oblast použití | Utěsňování závitů; Zajištění šroubů; univerzální použití; Předmontovaná šroubová spojení | |
Pro velikost závitů M až | M6 | |
Třída pevnosti | Střední pevnost | |
Minimální moment uvolnění | 10 Nm - 15 Nm | |
Barva | zelená | |
Plnicí množství | 250 ml | |
Skladovací teplota | 5 °C - 23 °C | |
Trvanlivost od data výroby | 24 měsíc | |
Řada | GreenPlus | |
Druh produktu | Zajištění šroubů |
Katalogové číslo | 088063 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423469 |