ROVINNÁ FRÉZA GARANT TWINCUT
Unikátně efektivní s jen jednou frézovací hlavou pro dva typy destiček
Hrubování, dokončování, profitování – vysoce výkonné rovinné frézy GARANT TwinCut
Dokončování i hrubování jen s jedním nástrojem. Využijte výhody nové frézovací hlavy pro rovinné frézování GARANT TwinCut:
- jedna frézovací hlava pro dva typy destiček – polohování pomocí podložky.
- oboustranné vyměnitelné břitové destičky pro (1.) dokončování a (2.) hrubování.
- velmi atraktivní poměr nákladů a výkonu.
TAKOVÉ JE ROVINNÉ FRÉZOVÁNÍ DNES
1. Dokončovací obrábění (hlavní použití)
Charakteristické pro vyměnitelné frézovací destičky:
Kompenzace řezných sil při vstupu do materiálu díky odpovídající konstrukci řezných hran.
Vyměnitelné břitové destičky ONEU 05T6, ONMU 05T6 oboustranně použitelné 2 x 8 břitů.
Doporučeno:
Vyměnitelná břitová destička XNEU 05T6 Wiper – Nejvyšší břit na nosném nástroji osaďte destičkou Wiper.
2. Hrubování s hloubkou řezu do 6 mm (hlavní použití) a pro dokončovací operace s destičkou Wiper (vedlejší použití)
Charakteristické pro vyměnitelné frézovací destičky:
Výrazně tvarovaná geometrie žlábku na řezné hraně pro odvod velkého množství třísek. Destičky SNEU 14T7, SNMU 14T7 oboustranně použitelné 2 x 4 břity.
Volitelně pro dokončovací operace: XNEU 14T7 Wiper – Nejvyšší břit na nosném nástroji osaďte destičkou Wiper.
(Neprovádějte smíšené osazení vyměnitelných destiček ON.U a SN.U!)
Nástroj GARANT TwinCut a vhodné vyměnitelné břitové destičky najdete v našem eShopu.