• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Krakorcový regál, jednostranný Hloubka 600 mm

Artiklové číslo: 991713
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Krakorec nosnost: 400
  • Krakorcový regál výška: 2 500
  • Výškové nastavení v rastru: 100
  • Provedení montáže: Přišroubované krakorce
  • Krakorec hloubka: 400-600

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Stojina IPE - profily IPE 120 válcované za tepla. Krakorce profil IPE šroubované. Přivařená pojistka pro skutálení. Krakorce pro nasunovací pojistku proti skutálení na poptávku.

Popis:

Montážní rozměry:
Počet polí × rozměr osy + 1 šířka stojanu (64 mm).
Celková hloubka = jmenovitá hloubka + 120 mm pro stojan resp. patku stojanu (platí pro jednostranné a dvoustranné regály).

Rozsah dodávky:

Všechny regály včetně horizontálních spojek a křížové vzpěry i kotvy pro ukotvení v podlaze.

Lakování:

Stojiny RAL 5010 modrá - hořec, krakorce RAL 2004 oranžová.

Poznámka:

  • Jako další rozměry jsou standardně k dodání: výšky 2000 / 3000 / 3500 mm; hloubka 750 mm; šířky 750 / 1000 mm.
  • Krakorcové regály s odlišnými rozměry a zatížením na poptávku.
  • Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.