Kragarmsställ, ensidigt Djup 600 mm

Art-nr: 991713
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • Kragarmens bärförmåga: 400
  • Kragarmshyllställets höjd: 2 500
  • Höjdinställning i raster: 100
  • Monteringsutförande: fastskruvade kragarmar
  • Kragarmens djup: 400-600

Benämning

Utförande:

Stativ i IPE-profiler, IPE 120, varmvalsade. Kragarmar i förskruvad IPE-profil. Fastsvetsad rullspärr. Kragarmar för instickbar rullspärr på begäran.

Beskrivning:

Uppbyggnadsmått:
Antal fält x axelmått + 1 stativbredd (64 mm).
Djup totalt = nominellt djup + 120 mm für stativ resp. stativfot (gäller för en- och tvåsidiga hyllställ).

Leveransinnehåll:

Alla hyllställ inklusive hosisontalförbindningar och krysstag samt förankringar för tung last för golvförankring.

Lackering:

Stativ RAL 5010 gentianablå, kragarmar RAL 2004 orange.

Anmärkning:

  • Som standard levereras även följande mått: Höjd 2000 / 3000 / 3500 mm. Djup 750 mm. Bredd 750 / 1000 mm.
  • Kragarmsställ med avvikande mått och bärförmåga på begäran.
  • Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.