{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost nosilne roke | 400 kg | |
Višina odprtega regala z nosilnimi rokami | 2.500 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 100 mm | |
Izvedba montaže | privijačene nosilne roke | |
Globina nosilne roke | 400-600 mm | |
Izbira barv | RAL 5010, 2004 | |
Višina regala | 2.500 mm | |
Širina regala | 1.250 mm | |
Globina enostransko | 600 mm | |
Osna mera = širina prekata | 1.250 mm | |
Vgradna mera | 1.314 mm | |
Število nosilnih stebrov regala | 2 | |
Število regalnih polj | 1 | |
Število ravni | 5 | |
Število nosilnih rok, enostransko | 8 | |
Nosilnost na nosilno roko | 400 kg | |
Nosilnost na steber vklj. s talno ravnjo | 2.000 kg | |
Vrsta izdelka | Odprti regali z nosilnimi rokami |
Številka izdelka | 991713 1250 | |
EAN/GTIN | 2050001760517 |