Regal s nosačima, jednostrani dubina 600 mm

Artikl br.: 991713
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Kračni nosač, nosivost: 400
  • Visina regala s kračnim nosačima: 2.500
  • Podešavanje visine u rasteru: 100
  • Izvedba montaže: zavijeni krakovi
  • Kračni nosač, dubina: 400-600

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Okviri IPE profila IPE 120 toplo valjani. Pričvršćeni nosači IPE profila. Zavarena zaštita od nenamjernog kotrljanja. Nosači za utičnu zaštita od nenamjernog kotrljanja na upit.

Opis:

Ugradne mjere:
Broj polja × mjera osi + 1 širina nosača (64 mm).
Ukupna dubina = nazivna dubina + 120 mm za postolje ili stalak (vrijedi za jednostane i obostrane regale).

Opseg isporuke:

Svi regali uključuju horizontalne spojnice i križne prečke te podna usidrenja za težak teret radi učvršćenja za tlo.

Lakiranje:

Profilni okviri RAL 5010 encijan plave boje, nosači RAL 2004 čisto narančaste boje.

Napomena:

  • Standardno su isporučive kao daljnje dimenzije: visine 2000 / 3000 / 3500 mm. Dubina 750 mm. Širine 750 / 1.000 mm.
  • Regali s nosačima odstupajućih dimenzija i opteretivosti na upit.
  • Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.