{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | P7R-WORK | |
Ochranná třída IP | IP 68 | |
Zóna ATEX | žádná | |
Světelný tok | 900 lm | |
Světelný tok stupeň 2 | 390 lm | |
Světelný tok stupeň 3 | 15 lm | |
Doba svícení | 2 h | |
Doba svícení stupeň 2 | 3,25 h | |
Doba svícení stupeň 3 | 60 h | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Osvětlovací těleso | Modul LED | |
Advanced Focus System (AFS) | ano | |
Smart Light Technology (SLT) | ano | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 4,8 Ah | |
Napětí akumulátorů | 3,7 V | |
Celková délka | 170 mm | |
⌀ hlavy | 45 mm | |
Hmotnost | 219 g | |
Druh produktu | Kapesni svitilna |
Katalogové číslo | 081469 P7R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205020695 | |
Číslo výrobce | 502187 |