• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Upínací pouzdro pro stopku MK 2/3

Artiklové číslo: 316240 2/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro č. 316200 2/40; 3/40
Délka L 112 mm
40 mm
Vhodné pro Morse kužely MK3
Druh produktu Upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 316240 2/3
EAN / GTIN 4045197318909
Číslo výrobce P 12200

Popis

Použití:

Pro upnutí do výměnného držáku WB.
Pro upnutí nástrojů se stopkou MK.
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
    Typ / MK Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku