Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný 40

Artiklové číslo: 308801 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
280 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma pro tažné čepy: MAS 403

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro strmý kužel 40
Norma pro tažné čepy MAS 403
⌀ nákružku D 23 mm
⌀ hlavy D1 15 mm
Celková délka L 57,15 mm
L1 32 mm
Závit M M16
Maximální utahovací moment 50 Nm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem SK 40
Rozměr klíče 19 mm
Druh produktu Tažný čep

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 308801 40
EAN / GTIN 4045197644497

Popis

Popis:

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 / ISO 7388-1.

Poznámka:

utěsněný s O kroužkem.
Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.
Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly