HSK A63 EM6X100 CX Držáky s bočním upínáním DIN6359 pro svařovací stopky DIN 1835 tvaru B s kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru A

Artiklové číslo: 4590310
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Silové upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4590310
EAN / GTIN 7291075482089
Číslo výrobce 4590310
L-číslo L24120 108

Popis

Popis:

Koncové frézy sklíčidla, průměr tělesa (BD) 15 mm, průměr sběrače na straně obrobku (DCONWS) 6 mm, velikost dříku (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 15 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Příslušenství