Kombinované čtyřčelisťové sklíčidlo válcový upínač 125 mm

Artiklové číslo: 315635 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 702-4
Vnější ⌀ A 125 mm
Průchod E 38 mm
Výška bez čelistí H1 75 mm
Výška s čelistmi H2 95 mm
Roztečná kružnice F 108 mm
Středicí ⌀ B 95 mm
Středicí hloubka C 4 mm
Čtyřhran upínacího klíče K 9 mm
Hmotnost 6 kg
Druh produktu Kombinované čtyřčelisťové sklíčidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 315635 125
EAN / GTIN 5907412202808
Číslo výrobce 354605005700

Popis

Provedení – obrázek:

Samostatné nastavování kombinovaných čelistí.
Středové nastavení čelistí

Použití:

Kombinovaná možnost upnutí díky dvěma různým nastavením čelistí: a) Středové nastavení základních čelistí (pohony v tělese). b) Samostatné nastavování nástavbových čelistí. Díky tomu lze obrobky s nepravidelným tvarem upínat jako na lícní desce. Spirálový kroužek pro nastavování čelistí je kalený, boky spirály a závitu základních čelistí jsou oboustranně broušené.
S válcovým středicím upínáním DIN 702-4. Sklíčidlo se pomocí šroubů ze zadní strany upevňuje na přírubě a tato na vřeteno.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Litina.

Rozsah dodávky:

Včetně:
1 sady = 4 kalených základních čelistí.
1 sady = 4 kalených otočných čelistí (lze použít pro vnější a vnitřní upínání).
1 upínacího klíče.