Sada blokových čelistí 3dílná, měkké 200

Artiklové číslo: 312971 200
Nastavit cenu 3 ks (CZK 964,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ sklíčidla 200 mm
Délka L 85 mm
Šířka B 25 mm
Výška H 54 mm
Vhodné pro barevný kód Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX
Druh produktu Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 312971 200
EAN / GTIN 4062406154912

Popis

Poznámka:

Kompatibilní s tříčelisťovým sklíčidlem Bison.
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
    Pro typ sklíčidla Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku