HSS nůž pro univerzální odjehlovací nástroj 3

Artiklové číslo: 156775 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 445 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Pro základní tělesa 3 - 4,5

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 156775 3
EAN / GTIN 4067263965053

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
50
Hliník (krátké třísky)
N
50
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
35
Ocel < 900 N/mm
P
30
Ocel < 1100 N/mm²
P
25
Ocel < 1400 N/mm
P
25
Ocel < 55 HRC
H
20
Ocel < 60 HRC
H
15
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
25
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Nůž pro základní těleso č. 156770.