• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Spojovací stopka pro hlavice, 1/2 palce 3X20 mm

Artiklové číslo: 651900 3X20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 284 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

3 mm
Délka 20 mm
Druh produktu Pojistný kolík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 651900 3X20
EAN / GTIN 4045197236784
Číslo výrobce 1401A

Popis

Vhodné pro:

nástavce (rozměr klíče): 9−14 mm; č. 651301651400; 651650 všechny velikosti