Náhradní tlakový šroub pro kruhový děrovač 6/30 mm

Artiklové číslo: 834040 6/30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Cenové akce & nabídky

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměry šroubu M6×30
Rozměr klíče Vnitřní šestihran vel. 5 mm
Vhodný pro kruhový děrovač plechu ⌀ 12,5 mm
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 834040 6/30
EAN / GTIN 2050000996658

Popis

Provedení:

Metrický závit.

Vhodné pro:

Kruhový vrták na plech č. 834000.
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
    Závit ⌀ / délka (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku