Sada vyražečů závlaček a důlčíků č. 105-108/6 6ks.

Artiklové číslo: 96700712
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
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96700712
EAN / GTIN 4018754323043
Číslo výrobce 96700712
L-číslo L60010 7230

Popis

Popis:

Obsah 6-část:
  • 5kolíkový ovladač č. 108: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 mm DIN 6450/ forma C.
  • 1 zrnitost č. 105: 120 x 10 mm DIN 7250
  • V nastavitelné plastové kazetě

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 6