Provedení:
- E-torc II disponuje robustním hliníkovým pouzdrem a ergonomicky tvarovanou rukojetí, která umožňuje snadnou a bezpečnou manipulaci i při velkých utahovacích momentech.
- Měření krouticího momentu a úhlu otočení. Utahovací moment a úhel otočení jsou viditelné současně. Signalizace při dosažení nastaveného parametru zašroubování probíhá opticky (dodatečná vizualizace pomocí LED indikátoru průběhu) a akusticky formou pípnutí.
- LCD grafický displej s podsvětlením.
- Ukládá a dokumentuje 2000 naměřených hodnot.
- Data mezi momentovým klíčem a stacionárním obslužným softwarem na PC (Windows® 7 a vyšší) jsou přenášena prostřednictvím rozhraní RS232C (USB adaptér je součástí dodávky).
- Provozní režimy: Track (sledování hodnoty), Peak (nejvyšší hodnota), Preset (přednastavená hodnota).
- Pomocí softwaru lze přepnout z Nm na lbfft.
- Ergonomické postranní potvrzovací tlačítko (Reset / Enter, rychlá funkce).
- Postupový scénář s 5 parametry šroubování.
- Zobrazení křivky a související vyhodnocení probíhá pomocí přiloženého softwaru.
Měrné jednotky: Nm, lbfft.
Použití:
Jako výrobní klíč pro montáže nejmenších sérií, pro zajištění kvality, pro testovací a zkušební laboratoře a pro analýzu šroubových spojů.
Údaje o použití:
Legenda k výkresu a vzorce:
l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment
Rozsah dodávky:
2 baterie (AA), datový kabel, návod k použití, vyhodnocovací a obslužný software, USB adaptér, šestihranný úhlový šroubovák pro otevření prostoru pro baterie. Včetně stabilního plechového kufříku s vložkou.
Poznámka:
Speciální řešení (volitelné doplňky) a příslušenství na poptávku.