• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica E-torc II

Número de artículo: 655007
Descuento
desde  5390,55 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
6 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • El E-torc II sorprende por su robusta carcasa de aluminio y un mango de diseño ergonómico que permite un manejo fácil y seguro incluso con pares de apriete grandes.
  • Medición del par de giro y del ángulo de giro. El par de giro y el ángulo de giro son visibles simultáneamente. La señalización cuando se alcanza el parámetro de atornillado ajustado se realiza de manera óptica (visualización adicional a través de barras de progreso LED), y acústica mediante un pitido.
  • Pantalla gráfica LCD con luz de fondo
  • Guarda y documenta 2000 valores de medición.
  • Los datos se intercambian a través de interfaz RS232C (adaptador USB incluido) entre la llave dinamométrica y el software de manejo de PC estacionario (a partir de Windows® 7).
  • Modos de funcionamiento: Track, Peak, Preset.
  • A través del software se puede cambiar de Nm a lbfft.
  • Tecla de accionamiento dispuesta de manera ergonómica (tecla de Reset/Enter, función rápida).
  • Gráfico con 5 parámetros de atornillado.
  • La representación de curvas y la evaluación correspondiente se realizan a través del software incluido.

Unidades de medida: Nm, lbfft.

Aplicación:

Como llave de producción para el montaje de series pequeñas, control de calidad, laboratorios de ensayo y para la comprobación y análisis de uniones atornilladas.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Volumen de suministro:

2 baterías (AA), cable de datos, manual de instrucciones, software de evaluación y manejo, adaptador USB, destornillador acodado hexagonal para abrir el compartimento de pilas. Incluye maleta de chapa resistente con inserto.

Nota:

Soluciones especiales (opciones) y accesorios previa consulta.