Elektronische moment-/ draaihoeksleutel E-torc II

Artikelnummer: 655007
Korting
vanaf  5563,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
6 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

  • De E-torc II maakt indruk met een robuuste aluminium behuizing en een ergonomisch vormgegeven greep, die ook in grote aanhaalmomenten eenvoudig en veilig gebruik mogelijk maakt.
  • Meting van draaimoment en draaihoek. Draaimoment en draaihoek zijn gelijktijdig zichtbaar. De signaalweergave bij het bereiken van de ingestelde schroefparameter gebeurt optisch (extra visualisatie door led-voortgangsbalken), akoestisch via een pieptoon.
  • Grafisch LCD-display met achtergrondverlichting.
  • Opslag en documentatie van 2000 meetwaarden.
  • Gegevens worden door middel van RS232C-interface (USB-adapter meegeleverd) tussen momentsleutel en bedieningssoftware van stationaire pc (vanaf Windows® 7) uitgewisseld.
  • Bedrijfsmodi: Track, Peak, Preset.
  • Via software omschakelbaar van Nm naar lbfft.
  • Aan de zijkant geplaatste ergonomische bedieningstoets (Reset-/Enter-toets, snelfunctie).
  • Procedureschema met 5 schroefparameters.
  • Curveweergave en de bijbehorende evaluatie vindt plaats via de meegeleverde software.

Maateenheden: Nm, lbfft.

Toepassing:

Als productiesleutel voor montage van zeer kleine series, kwaliteitsbewaking, testlaboratoria en voor het controleren en analyseren van schroefverbindingen.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Levering:

2 batterijen (AA), signaalkabel, gebruiksaanwijzing, analyse- en bedieningssoftware, USB-adapter, sleutel voor binnenzeskantbouten voor het openen van het batterijvak. Inclusief stevige metalen koffer met inlay.

Tip:

Speciale oplossingen (opties) en accessoires op aanvraag.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "E-torc"

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Magazijnuitverkoop"