Elektronický momentový šroubovák

Artiklové číslo: 659050
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
55 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Velmi flexibilně použitelný momentový šroubovák s 2složkovou rukojetí, velkým displejem a spojovací stopkou k rychlé výměně pro bity. Při dosažení nastavené požadované hodnoty vydá momentový šroubová viditelný, popř. slyšitelný signál. Spolu se zobrazením maximálních hodnot a souběžně běžícím displeje jsou k dispozici 2 pracovní režimy. Paměť až na 50 hodnot.
Jednotky měření: cNm, lbfin, kgfcm

Použití:

Kontrola utahovacího momentu; kontrolované utahování šroubů u jednotlivých šroubových spojů nebo malých sérií.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.