3/8″Nástrčný klíč pro šestihran.3/8 ″ D.54 mm

Artiklové číslo: 02420024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 02420024
EAN / GTIN 4018754004317
Číslo výrobce 02420024
L-číslo L60010 805

Popis

Popis:

  • dlouhá
  • ASME B 107,1, FED. Specifikace GGG-W-641, SAE JAKO 954-E.
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 13,7 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 8,4 mm
  • Výška mm (h): 17 mm
  • Délka [mm): 54 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • t1: 20 mm
  • t2: 42,5 mm
  • Hmotnost: 45 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 3/8 ″