12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce 19 mm

Artiklové číslo: 642520 19
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 325 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/2

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 19 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
⌀ na hnané straně 26,6 mm
Délka 77 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Materiál chromvanadiová ocel
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 642520 19
EAN / GTIN 4045197542809

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Norma:

DIN 3124-L

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

12hranné vložky nástrčných klíčů GARANT a HOLEX, dlouhé také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (GARANT: Č. 642532; HOLEX: Č. 642522).
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
    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku