{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 162 iS | |
Velikost křížové drážky | 1 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Pro šrouby ⌀ | 2,1 − 3 mm | |
Délka čepele | 80 mm | |
Celková délka | 178 mm | |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby Phillips | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 668620 1 | |
EAN / GTIN | 4013288160140 | |
Číslo výrobce | 05006450001 |