Sada plochých elektrikářských šroubováků Classic plně izolované 6

Artiklové číslo: 663010 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
133 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Classic VDE
Počet šroubováků 6
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil Plochý šroubovák
Nejiskřící ne
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 663010 6
EAN / GTIN 7610733064342
Číslo výrobce 5145.

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Štíhlá rukojeť s elastomerovým opláštěním šetrným k pokožce a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky zvláštní struktuře povrchu rukojeť neklouže, i když jsou ruce mokré nebo od oleje.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při zvláštní houževnatosti.
Čepele s kónickými břity, přizp. normovaným rozměrům drážek šroubů. Plně izolované, průrazová pevnost izolace je několikanásobkem předepsaného min. zkušebního napětí dle VDE. Každý z těchto šroubováků je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na napěťový průraz.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.
Nejdelší životnost šroubováků pro elektrikáře je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 663000: vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly