Sada elektrikářských šroubováků pro šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftform plně izolované 5

Artiklové číslo: 668710 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 5
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil Pozidriv-šroubováky
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 668710 5
EAN / GTIN 4013288102034
Číslo výrobce 05258049001

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel z vysoce legované speciální oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé nebo špičky Lasertip chemicky niklované.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Rozsah dodávky:

Po 1 šroubováku č. 668700: vel. 0; 1; 2; 3; 4

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly