Sada elektrikářských šroubováků pro šrouby Pozidriv, Classic plně izolované 3

Artiklové číslo: 668381 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Classic VDE
Počet šroubováků 3
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil Pozidriv-šroubováky
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 668381 3
EAN / GTIN 7610733064519
Číslo výrobce 5545.

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Štíhlá rukojeť s elastomerovým opláštěním šetrným k pokožce a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky zvláštní struktuře povrchu rukojeť neklouže, i když jsou ruce mokré nebo od oleje.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Rozsah dodávky:

Po 1 šroubováku č. 668380: vel. 1; 2; 3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly