Sada šroubováků pro elektrikáře, 6dílná ploché a pro šrouby Pozidriv, plně izolované 4/2

Artiklové číslo: 667071 4/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Classic VDE
Počet šroubováků 6
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil Ploché šroubováky; Šroubovák, Pozidriv
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 667071 4/2
EAN / GTIN 7610733278381
Číslo výrobce 5543.

Popis

Provedení:

Úzká čepel s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm a nárazuvzdorným polypropylenovým jádrem. Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Rozsah dodávky:

Po 1 plochém šroubováku č. 663000 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Po 1 šroubováku pro šrouby Pozidriv č. 668380 vel. 1 a 2.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly