Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí „multicraft“ 2

Artiklové číslo: 668100 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
137 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada multicraft
Velikost křížové drážky 2
Pro šrouby ⌀ 3,1 − 5,2 mm
Délka čepele 100 mm
Celková délka 210 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče 10 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 668100 2
EAN / GTIN 7610733086641
Číslo výrobce 6193.2-100

Popis

Provedení:

Rukojeť „multicraft“ z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium), zvlášť dobré uchopení i s rukama od oleje. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.
Se 6-hranným osazením pro maticový klíč.