Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene 00

Artiklové číslo: 667702 00
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
215 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Cenové akce & nabídky

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost křížové drážky 00
Materiál Chromvanadiová ocel
Délka čepele 60 mm
Celková délka 120 mm
Špička čepele černá
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Provedení stopky kulatá
Úderová koncovka ne
Materiál rukojeti 2složkové Haptopreny
Povrch poniklovaná, chromovaná
Krátký šroubovák ne
Zmenšený ⌀ čepele vepředu ne
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 667702 00
EAN / GTIN 4067263013556

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.